曜日別特売

オーツカ光学 バーライトⅢ型

オーツカ光学 バーライトⅢ型 - オーツカ光学オーツカ光学 バーライトⅢ型 - オーツカ光学オーツカ光学 バーライトⅢ型 - オーツカ光学オーツカ光学 バーライトⅢ型 - オーツカ光学
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(ヘッド部のみ420)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm)防塵防水性能IP40調光の可否あり(100~50%)照射角度(°)6~30
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72343864BARLIGHT3A-F1台312-7089電球色
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72343873BARLIGHT3A-G1台312-7088電球色
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72343889BARLIGHT3-F1台312-6649白色
118,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72343898BARLIGHT3-G1台312-6615白色
95,300
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72343855BARLIGHT31セット795-4280白色
97,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72343855BARLIGHT340226026BARLIGHT3BARLIGHT3 LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体 オーツカ光学 40226026LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体オーツカ光学1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする