オーツカ光学
照明拡大鏡 OSL-2型
消費電力(W)
18
倍率(倍)
2
入力電圧(V)
100(50/60Hz)Aプラグ
レンズ
固定式
レンズ材
光学ガラス
光源
6W直管蛍光管(FL6N)×2本
作動距離(mm)
160
レンズ有効径(mm)
100×140
ヘッド寸法(mm)
180×237
調光の可否
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72346199
OSL2X2
541-8160
6.5
425
¥
95,700
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346217
OSL4X2
541-8194
5.5
900
¥
113,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください