棚受け スチール製

棚受け スチール製 モノタロウ 棚受け スチール製 モノタロウ 棚受け スチール製 モノタロウ 棚受け スチール製 モノタロウ 棚受け スチール製 モノタロウ 棚受け スチール製 モノタロウ 棚受け スチール製 モノタロウ 棚受け スチール製 モノタロウ
(6件のレビュー)

シンプルなデザインの棚受けです。

用途棚受け 材質SS400相当 棚受け金具L型棚受け 取付穴径(Φmm)4 取付穴数4 仕上粉体塗装 内容量1個
注意
※棚受けに棚を取り付けご使用ください。
※荷重は棚全体に、バランスよくかかるようにしてください。
※耐荷重は下地の堅い場所に取り付けを想定したものとなります。
※荷重をかけた際に危険がないかお確かめください。
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
安全荷重(kg)
板厚(mm)
板幅(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
黒 90x45 73717763
黒 90x45 73717763
73717763 黒 90x45 90×45 10 2 ビス 3.0×14(2本)、3.5×16(2本) 13
269
296 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
黒 120x60 73717779
黒 120x60 73717779
73717779 黒 120x60 120×60 10 2 ビス 3.0×14(2本)、3.5×16(2本) 13
289
318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
黒 150x75 73717788
黒 150x75 73717788
73717788 黒 150x75 150×75 15 2 ビス 3.0×14(2本)、3.5×22(2本) 13
359
395 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
黒 180x90 73717797
黒 180x90 73717797
73717797 黒 180x90 180×90 15 2 ビス 3.0×14(2本)、3.5×22(2本) 15
389
428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
黒 210x105 73717806
黒 210x105 73717806
73717806 黒 210x105 210×105 15 2 ビス 3.5×22(2本)、3.5×25(2本) 15
479
527 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
黒 240x120 73717815
黒 240x120 73717815
73717815 黒 240x120 240×120 20 2.5 ビス 3.5×22(2本)、3.5×25(2本) 15
619
681 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
黒 270x135 73717824
黒 270x135 73717824
73717824 黒 270x135 270×135 20 2.5 ビス 3.5×22(2本)、3.5×25(2本) 20
749
824 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
黒 300x150 73717833
黒 300x150 73717833
73717833 黒 300x150 300×150 20 2.5 ビス 3.5×22(2本)、3.5×25(2本) 20
829
912 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
白 90x45 73717849
白 90x45 73717849
73717849 白 90x45 90×45 10 2 ビス 3.0×14(2本)、3.5×16(2本) 13
269
296 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
白 120x60 73717858
白 120x60 73717858
73717858 白 120x60 120×60 10 2 ビス 3.0×14(2本)、3.5×16(2本) 13
289
318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
白 150x75 73717867
白 150x75 73717867
73717867 白 150x75 150×75 15 2 ビス 3.0×14(2本)、3.5×22(2本) 13
359
395 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
白 180x90 73717876
白 180x90 73717876
73717876 白 180x90 180×90 15 2 ビス 3.0×14(2本)、3.5×22(2本) 15
389
428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
白 210x105 73717885
白 210x105 73717885
73717885 白 210x105 210×105 15 2 ビス 3.5×22(2本)、3.5×25(2本) 15
479
527 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
白 240x120 73717894
白 240x120 73717894
73717894 白 240x120 240×120 20 2.5 ビス 3.5×22(2本)、3.5×25(2本) 15
619
681 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
白 270x135 73717903
白 270x135 73717903
73717903 白 270x135 270×135 20 2.5 ビス 3.5×22(2本)、3.5×25(2本) 20
749
824 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
白 300x150 73717919
白 300x150 73717919
73717919 白 300x150 300×150 20 2.5 ビス 3.5×22(2本)、3.5×25(2本) 20
829
912 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途:
棚受け
製造業

実物を見ると思ったよりも小さかったですが、造りはしっかりとしており華奢な感じはしませんでした。付属のビスが付いているのも助かりますし、そのビスの頭が本体に合わせて黒色塗装がしてあり目立ちにくくしてあるのも高評価です。配送も迅速で頼りになります。

2025-05-05
用途:
棚板の受け
建設業・工事業

モノ自体が90度になっていないので、壁に対し棚板が90度にはなりません。単一方向のみに使用する場合は問題ないかもしれないが、2方向を角で繋ぐ場合などでは問題が出て来ます。
10個買って全て同じなのでそう言う仕様だと思います。

対象商品:
73717779
2024-06-03
用途:
棚受け
サービス業

安価でサイズが豊富なので各サイズを棚受け等に利用しています。

対象商品:
73717779
2024-02-27
用途:
提灯枠吊り

本来の用途とは異なりますが、強度もあり十分使用に耐えうると考えています。

対象商品:
73717806
2022-04-18
用途:
棚の作成
サービス業

値段のわりにしっかりした造りです。筋交い(?)部分はネジで取り外し可能なので、工具が干渉するときに便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
73717815
2022-12-19
用途:
キッチンの棚
製造業

ビスが打ちずらい。支える棒が真ん中に出ていて、中側の2本のネジが打ちずらくてしゃーない。結局奥まで刺さらないかった。強度はあると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする