シヤチハタ
TAT
TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 小瓶
プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途
硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ)
成分
油性染料インキ
容量(mL)
55
シリーズ
TAT
インク色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(55mL)
注意
※強着スタンプ台タート〈塗布用〉に含浸させてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73535298
STSPA-1-K
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください