曜日別特売

TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 大瓶

TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 大瓶 - シヤチハタ
(1件のレビュー)

プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。

用途硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本(330mL)
注意
※強着スタンプ台タート〈塗布用〉に含浸させてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73535307STSPA-3-K
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73535307
2024-06-10
用途: 社内の伝票処理用時スタンプのインク補充
製造業

社内の伝票処理用時にスタンプのインク補充として速乾性がありGOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする