消毒用エタノールIPスプレー

消毒用エタノールIPスプレー - サイキョウ・ファーマ消毒用エタノールIPスプレー - サイキョウ・ファーマ
(1件のレビュー)

成分100mL中、局方エタノール83mL 添加物としてイソプロパノールを配合

医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536445-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73536445
2024-01-05
用途: 便利に使用しています。
卸売・小売業

スプレータイプのため、気になる部分にも簡単に塗布できます。
清潔にするだけではなく、テーブルなどは汚れもきれいに落ちるので、便利に使用しています。
年末の大掃除では、大活躍しました。
これからも使用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする