曜日別特売

コードレスマルチツール GMF18V-28J3

コードレスマルチツール GMF18V-28J3 - BOSCH(ボッシュ)

コードレスマルチツールシステム:取付可能アクセサリー"STARLOCK"、"STARLOCK PLUS"。
ブレード取付・取り外しが1秒!スナップインシステム。
モーターを守るEMP(Electronic Motor Protection):過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。
通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
コンスタントスピード:負荷が加わってもスピードを維持。
作業効率がアップします。
ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。

用途木材の切断、切り込み作業、金属切断、タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業セット内容充電器(GAL18V-40)、18V/5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、ツールバッグ、ブレード(PAIZ32APB)、サンディングプレート(AVZ93G)、サンディングペーパーセット(Wood80番、Paint80番、Wood120番、Paint120番、Stone240番)×各1枚質量(kg)1.6(2.0Ahバッテリー装着時)規格【取付可能アクセサリー】STARLOCK(スターロック)/STARLOCK PLUS(スターロックプラス)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×85×50バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約60(空→80%ターボ充電)/約70(空→フル充電)振動角度(°)2.8(振り子)振動数(回/min-1)8000~20000(振り子)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537416GMF18V-28J3
54,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする