曜日別特売

コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載

用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2200/3100/4100打撃数(bpm)0~2200/3100/4100最大締付トルク(N・m)210モーターブラシレスモーター回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16六角軸二面幅(mm)6.35本体形状ピストル型内容量1台
注意
※GDX18V-210CHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[回/分])
締付け能力(高力ボルト)
締付能力(普通ボルト)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537477GDX18V-210CDC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)0~2200/3100/41002100~1100/2300/3400インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16143×253×61
78,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
73537486GDX18V-210CHDC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)0~2200/3100/41002100~1100/2300/3400インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16143×205×61
38,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする