友屋
Sフック ロングタイプ
(1件のレビュー)
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
仕様
両端にビニール製保護キャップ付き
材質(本体)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考使用荷重(kg)
寸法(A×B×C)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537574
50323-1X
10
100×30×30
約20
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
73537583
50323-5X
9
150×38×38
約28
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
当日出荷
73537599
50323-6X
9
200×38×38
約33
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
18297146
50323-3X
9
50×15×15
約6.5
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18297155
50323-4X
6
75×23×23
約10
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください