BIGMAN(ビッグマン)
ビス抜きビットセット
(1件のレビュー)
ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途
使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く
適合機種
インパクトドライバー・ドリルドライバー
セット内容
#1:ドリル径(2.8mm)目安ネジ径(M3-5)、#2:ドリル径(3.5mm)目安ネジ径(M4-8)、#3:ドリル径(4.0mm)目安ネジ径(M5-10)
軸径(Φmm)
6.35(六角)
寸法(mm)
65×6.35×6.35/本
質量(g/本)
18
入数
3本入
適応ねじ径
M3~M10用
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538378
BIT-250
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください