iHelp
コールドチゼル
耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途
コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。
適合機種
ハンマードリル
材質
クロム鋼(JIS鋼材)
全長(mm)
280
硬度
HRC50
対辺幅(mm)
六角:17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538685
IH-746
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください