SHINKO(新興製作所)
充電ドライバードリル
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途
握りやすいグリップでDIYに最適です。
付属品
バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm
穴あけ能力(mm) 鉄工
6
穴あけ能力(mm) 木工
18
バッテリー
リチウムイオン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539035
DCDD-1015
低速:0~400、高速:0~1500
10.8
23
1.5
約45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください