マルチスリング エンドレス形

マルチスリング エンドレス形 - シライ
トラスコ品番361-1132種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン(表面布)グレーベルト幅(mm)24全長(m)1.0本体厚さ(mm)6.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)6.5本体幅(mm)24内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39588342HNーW005X1.0
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする