HEADS(ヘッズ)
フロストキューブバッグ
お花のアレンジを入れたり、焼き菓子セットを入れたりと、プチギフトに大活躍です。バレンタインデイ・ホワイトデイや母の日・父の日のギフトにオススメです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙
奥行(mm)
90
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539288
CBB-1B
110
半透明/ブルー
90
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539297
CBE-2B
120
半透明/ベージュ
120
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539315
CBP-1B
110
半透明/ピンク
90
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539306
CBG-1B
110
半透明/グリーン
90
¥2,250
取扱い終了
返品不可
73539324
CBR-2B
120
半透明/ブラウン
120
¥2,430
取扱い終了
返品不可
73539333
CBY-1B
110
半透明/イエロー
90
¥2,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください