足場ハンマー ショート セーフティーリング付き

足場ハンマー ショート セーフティーリング付き - KAKUI足場ハンマー ショート セーフティーリング付き - KAKUI足場ハンマー ショート セーフティーリング付き - KAKUI足場ハンマー ショート セーフティーリング付き - KAKUI足場ハンマー ショート セーフティーリング付き - KAKUI足場ハンマー ショート セーフティーリング付き - KAKUI足場ハンマー ショート セーフティーリング付き - KAKUI足場ハンマー ショート セーフティーリング付き - KAKUI

カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。

用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約255主な用途組立作業・解体作業内容量1丁
注意
※カラビナ工具差し・落下防止コードは別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73540408S-40約86040
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
73540417S-44約99044
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする