静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入り

静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入り - KAKUI静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入り - KAKUI静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入り - KAKUI

すり減ったり破損した樹脂ヘッドの交換用。
樹脂ヘッドの取り外し方法:樹脂ヘッドの溝にマイナスドライバーを差し込み上下に動かして外す。
樹脂ヘッドの取付方法:新しい樹脂ヘッドを差し込み、ヘッドを叩いて打込む。

用途カクイ静音足場ハンマーの交換樹脂ヘッド頭径(Φmm)38主な用途組立作業・解体作業内容量1セット(2個)
注意
※カクイ以外の静音足場ハンマーには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735404352PC
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする