曜日別特売

L型棚受金具

L型棚受金具 - ジョー・プリンス竹下L型棚受金具 - ジョー・プリンス竹下L型棚受金具 - ジョー・プリンス竹下L型棚受金具 - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。

用途家具、建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
※開く時、ストッパーが完全に効いている事をご確認の上ご使用下さい。
※開く時、ストッパーが正しく掛かっていることをご確認の上ご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73540496L-507-1-BK
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73540505L-507-1-WH
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73540514L-507-2-BK
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73540523L-507-2-WH
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73540505
2022-06-29
用途: カウンターの収納
建設業・工事業

初めて採用したので、どのくらいの強度があるのか気になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする