ジョー・プリンス竹下
キャビネットヒンジ
ROHS対応品です。
用途
キャビネット
材質
ステンレス鋼板(SUS-430)
勝手
右
仕上
研磨
推奨ねじ
M3皿小ネジ
適合扉厚(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※こちらは右勝手です。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73540539
B-402-SUS-R
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください