ハイロジック
スタイリッシュ 折りたたみバー
折りたたみ式のバーでタオルかけなどに。
使わないときは折りたたんで省スペース化。
材質
鉄
長さ(mm)
310
色
クローム
耐荷重(kg)
約5
アズワン品番
64-9706-29
出幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※重たいもの、壊れやすいもの、貴重品はかけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541275
58670
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください