曜日別特売

ワイヤーシェルフ サイズ:ミニ

ワイヤーシェルフ サイズ:ミニ - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ミニ - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ミニ - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ミニ - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ミニ - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ミニ - ハイロジック

シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材か2×4材のどちらかを用途に合わせてご用意ください。
横長なら奥行15cmの板材、縦長なら2×4材・1×4材!
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。

付属品皿タッピン3.5×20材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂サイズミニ安全荷重(kg)1.5(平面)/1個あたり内容量1個
注意
※シェルフにするには本パックが2パック以上必要です。
※棚板は付属しません。別途ご用意ください。
※奥行15cmの棚板を使用する場合は、厚みは20mm以下で強度のあるものをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735414499847964-7753-83
780
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
735414589848064-7753-84
780
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする