曜日別特売

ワイヤーシェルフ サイズ:ショート

ワイヤーシェルフ サイズ:ショート - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ショート - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ショート - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ショート - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ショート - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ショート - ハイロジック

シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材をご用意ください。
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。

付属品皿タッピン3.5×20材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂サイズショート安全荷重(kg)5(平面)/1個あたり内容量1個
注意
※シェルフにするには本パックが2パック以上必要です。
※棚板は付属しません。別途ご用意ください。
※棚板の厚みは17mm以下で強度のあるものをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735414679848164-7753-85
1,450
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
735414769848264-7753-86
1,450
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする