曜日別特売

ワイヤーシェルフ サイズ:ロング

ワイヤーシェルフ サイズ:ロング - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ロング - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ロング - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ロング - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ロング - ハイロジックワイヤーシェルフ サイズ:ロング - ハイロジック

シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材をご用意ください。
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。

サイズロング材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂安全荷重(kg)5(平面)/1個あたり付属品皿タッピン3.5×20内容量1個
注意
※シェルフにするには本パックが2パック以上必要です。
※棚板は付属しません。別途ご用意ください。
※棚板の厚みは17mm以下で強度のあるものをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354148598483
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
7354149498484
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする