曜日別特売

フェルトアジャスター

フェルトアジャスター - ハイロジックフェルトアジャスター - ハイロジックフェルトアジャスター - ハイロジックフェルトアジャスター - ハイロジックフェルトアジャスター - ハイロジックフェルトアジャスター - ハイロジックフェルトアジャスター - ハイロジックフェルトアジャスター - ハイロジック

床面のキズ防止。移動時の振動音を減少。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき素材の再利用を促進。
側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。
材質別の廃棄ができます。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:PET、PET繊維フェルトタイプフェルト内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじ径
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73541503573011M62064-9704-28
350
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
7354151957303ベージュ1M62064-9704-29
350
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541528573071.25M82564-9704-30
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
7354153757309ベージュ1.25M82564-9704-31
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541546573101.25M83264-9704-32
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
7354155557312ベージュ1.25M83264-9704-33
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541564573131.5M103264-9704-34
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
7354157357315ベージュ1.5M103264-9704-35
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541589573161.5M104064-9704-36
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
7354159857318ベージュ1.5M104064-9704-37
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする