ハイロジック
スムースアジャスター
リビングやオフィスで移動の多い家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき、素材の再利用を促進。
側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。
材質別の廃棄ができます。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン
タイプ
すべる
内容量
1個
注意
※キズ防止機能はありません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ねじピッチ(mm)
ねじ径
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541607
57319
黒
1
M6
20
64-9704-38
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
73541616
57321
ベージュ
1
M6
20
64-9704-39
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541625
57325
黒
1.25
M8
25
64-9704-40
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
73541634
57327
ベージュ
1.25
M8
25
64-9704-41
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541643
57328
黒
1.25
M8
32
64-9704-42
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
73541659
57330
ベージュ
1.25
M8
32
64-9704-43
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541668
57331
黒
1.5
M10
32
64-9704-44
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
73541677
57333
ベージュ
1.5
M10
32
64-9704-45
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541686
57334
黒
1.5
M10
40
64-9704-46
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541695
57336
ベージュ
1.5
M10
40
64-9704-47
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください