ハイロジック
ノーマルアジャスター
特化機能を必要としない場合の家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
汎用タイプ。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
色
黒
タイプ
ノーマル
内容量
1個
注意
※キズ防止機能はありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ねじピッチ(mm)
ねじ径
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541704
57337
ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン
1
M6
20
64-9704-48
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
73541713
57340
ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:耐衝撃性ナイロン
1.25
M8
25
64-9704-49
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
73541729
57343
ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:耐衝撃性ナイロン
1.5
M10
32
64-9704-50
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
73541738
57346
ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:耐衝撃性ナイロン
1.75
M12
40
64-9704-51
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください