曜日別特売

ハイグリップアジャスター

ハイグリップアジャスター - ハイロジックハイグリップアジャスター - ハイロジックハイグリップアジャスター - ハイロジックハイグリップアジャスター - ハイロジックハイグリップアジャスター - ハイロジックハイグリップアジャスター - ハイロジックハイグリップアジャスター - ハイロジックハイグリップアジャスター - ハイロジック
(1件のレビュー)

リビングやオフィスで動かさない家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタンタイプすべらない内容量1個
注意
※キズ防止機能はありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじ径
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73541747573611M62064-9704-52
210
209
230(税込)
当日出荷
73541765573641.25M82564-9704-54
280
279
307(税込)
当日出荷
73541783573671.5M103264-9704-56
390
389
428(税込)
当日出荷
7354175657363ベージュ1M62064-9704-53
200
取扱い終了
返品不可
7354177457366ベージュ1.25M82564-9704-55
230
取扱い終了
返品不可
7354179957369ベージュ1.5M103264-9704-57
320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 自動車へのテーブル取付

荷室内に左右に突っ張る形で使用した。足の部分が微妙に粘性があり滑り止めになっている。本来の使い方と違うと言われてしまうかもしれないが、ネジ山の端面にマイナスドライバーがかかるような溝があるとよい。今回は金鋸で溝を作って使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする