ハイロジック
ダイカストアジャスター
リビングやオフィスで動かさない家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:ABS
タイプ
重量用
内容量
1個
注意
※キズ防止機能はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
色
ねじピッチ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541808
57373
M8
黒/クローム艶消し
1.25
25
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541817
57375
M10
黒/クロームヘアライン
1.5
32
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541826
57377
M10
黒/クロームヘアライン
1.5
40
¥
610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください