ハイロジック
ダイカストアジャスター 小型
小型(本体外形)のハイグレードタイプ。
テーブルやイスの高さ調整に。
小型なので薄い側板への取付けに最適です。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:PA(ナイロン)
色
黒/クローム艶消し
タイプ
小型
外径(Φmm)
20
内容量
1個
注意
※キズ防止機能はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじ径
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541835
57378
1
M6
64-9704-61
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
73541844
57379
1.25
M8
64-9704-62
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください