ハイロジック
アジャスター受座 ネジ止めタイプ
側板、薄い取付面に最適です。
テーブルやいすの高さ調整に。
材質
ZDC(3価クロメート)
タイプ
ネジ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじ径
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541914
57397
1.25
M8
35×15
64-9704-70
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
73541923
57398
1
M6
35×15
64-9704-71
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541939
57399
1
M6
19
64-9704-72
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください