ハイロジック
アジャスター受座 ネジ止めタイプ
キャスター、アジャスターの受座に。
テーブルやいすの高さ調整に。
材質
鋼(3価クロメート)
タイプ
ネジ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
ねじピッチ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541948
57400
M8
1.25
25
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541957
57402
M10
1.5
29.5
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541966
57403
M12
1.75
43
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください