ハイロジック
木ネジプラパート
本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。
テーブルやイスの高さ調整に。
材質
木ネジ:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)
色
透明
タイプ
木ネジ取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
アズワン品番
木ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541975
57476
17
64-9704-85
3.5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541984
57477
21
64-9704-86
4.5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541993
57478
26
64-9704-87
4.5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください