カスタム
デジタルマルチメータ
薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ
テストリードの交換ができる脱着式
携帯に便利な収納ケース付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途
工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個
適合規格
IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
使用温度(℃)
0~40
表示
3999カウント
機能
ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数
交流電流(A)
400μ/40m/400m 3レンジ
直流電流(A)
400μ/40m/400m 3レンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
内容量
1個
注意
※付属の電池は試供品です。
※市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
※ブザーを多用されますと電池寿命が短くなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73542009
CDM-50
4/40/400/600
4/40/400/600
400/4k/40k/400k/4M/40M
本体のみ:50×100×12(電池含む)、収納ケース:81×114×15.5
本体のみ:約42、収納ケース:約35、総質量:約100
CR2032リチウム電池×1個
50
12
100
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください