曜日別特売

防水タイマー

防水タイマー - カスタム防水タイマー - カスタム防水タイマー - カスタム防水タイマー - カスタム防水タイマー - カスタム防水タイマー - カスタム防水タイマー - カスタム防水タイマー - カスタム

IPX5準拠の防水タイマー
アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします
音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます
製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です

用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本ホワイト質量(g)約90(電池含む)電源単4形乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23表示形式デジタル使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5準拠アラーム2種類カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)カウントアップ機能99分59秒(最大)内容量1個
注意
※付属の電池は試供品です。
※市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73542027TM-13WP
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73542036TM-16WP
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする