ボンフォーム
シートカバー ウイルスガードレザー 抗ウイルス
汚れてもサッと拭き取ることができます。
取り付けがとっても簡単にできます。
軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応します。
材質(本体)
合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D)(cm)
146×55
質量(g)
約610
内容量
1枚
注意
※必ず適合シート形状、適合シート寸法をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545877
4014-10BK
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73545886
4014-10BKB
ブラックブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください