曜日別特売

シートクッション ねそべりスヌーピー ストッパー付き

シートクッション ねそべりスヌーピー ストッパー付き - ボンフォームシートクッション ねそべりスヌーピー ストッパー付き - ボンフォーム
(1件のレビュー)

やわらかな風合いのさがら刺繍のスヌーピーがかわいい。
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
車でもご家庭でも使用できます。

グレー材質(本体)(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%質量(g)250タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×3.5×45内容量1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735463495743-02GY
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73546349
2023-11-21
用途: 車の座席シート
製造業

お揃いのティッシュケースも買いましたが、紺色で落ち着いているし、とても可愛いです。クッションも座りやすくて運転も快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする