常磐精工
PGSK-B2RB-G ブラック B2両面 屋外用
安心の日本製!
良いものを好むならコレ!
高さ1m未満のポスター差替え式のA型看板です。
用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
材質
フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上/表面カバー:1.5mm厚アクリル板/背板:アルミ複合板
質量(kg)
7.7
色
ブラック
サイズ
B2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
565×980×510
面板寸法(W×H)(mm)
515×728
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
502×715
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547688
040113
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください