曜日別特売

バリウス A2 ブラックボード仕様 ブラック 片面 BVASKBB-A2K

バリウス A2 ブラックボード仕様 ブラック 片面 BVASKBB-A2K - 常磐精工

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。

用途ポスター掲示、店内・店頭での販促に材質フレーム アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)質量(kg)2.9ブラックサイズA2取付け方法面板差替え式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×790×340面板寸法(W×H)(mm)420×594有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)404×578内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548984040215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7354898404021509503078BVASKBB-A2K040215 ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工 09503078ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ常磐精工1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする