常磐精工
バリウス A2 ブラックボード仕様 ブラック 片面 BVASKBB-A2K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
73548984
品番
040215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
用途
ポスター掲示、店内・店頭での販促に
材質
フレーム アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
質量(kg)
2.9
色
ブラック
サイズ
A2
取付け方法
面板差替え式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
456×790×340
面板寸法(W×H)(mm)
420×594
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
404×578
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73548984
040215
09503078
BVASKBB-A2K
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ
常磐精工
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました