常磐精工
ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋外用 A1A1片面 ブラック PGSKC-A1A1KB-G
2枚のパネルで訴求力倍増です。
用途
ポスター掲示、店内・店頭での販促に
材質
本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:アルミ複合板、フレーム:アルミ押出し32mm幅
質量(kg)
9.1
色
ブラック
サイズ
A1
取付け方法
ポスター差替え式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
644×1885×670
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
581×828
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73550384
059309
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください