059309 ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋外用 A1A1片面 ブラック PGSKC-A1A1KB-G 常磐精工 73550384 059309 ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋外用 A1A1片面 ブラック PGSKC-A1A1KB-G 常磐精工 73550384 059309 ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋外用 A1A1片面 ブラック PGSKC-A1A1KB-G 常磐精工 73550384 059309 ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋外用 A1A1片面 ブラック PGSKC-A1A1KB-G 常磐精工 73550384

ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋外用 A1A1片面 ブラック PGSKC-A1A1KB-G

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73550384 品番059309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2枚のパネルで訴求力倍増です。

用途ポスター掲示、店内・店頭での販促に 材質本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:アルミ複合板、フレーム:アルミ押出し32mm幅 質量(kg)9.1 ブラック サイズA1 取付け方法ポスター差替え式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)644×1885×670 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)581×828
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73550384 059309 09497243 PGSKC-A1A1KB-G ポスターグリップスタンド看板コンビ 常磐精工 ポスターグリップスタンド看板コンビ 常磐精工 1台 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする