曜日別特売

アダプター

アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。
金属製なので丈夫で長持ち。
使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。
使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。
SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。
中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き

用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18内容量1個
注意
※SANEI製レバー専用です。他メーカーのレバーは取付けできません。
※SANEI、KVK、MYM、カクダイ水栓用。
※取付ける水栓メーカーをご確認下さい。
※メーカーによって部品が異なります。
※ビス付き、付属のビスで合わなければ、現在ご使用のビスをお使いください。
※一部の特殊な水栓、メーカーに合わない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551599PR3230-1S
890
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする