曜日別特売

FBミストシャワー(mitos)

FBミストシャワー(mitos) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitos) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitos) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitos) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitos) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitos) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitos) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitos) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

【シャワーで始めるスキンケア】
きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。
mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。
よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。
【ウルトラファインバブルミスト洗顔】
ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1!
6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。
ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか?
【ふんわりやさしい水圧】
ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。
【乾燥を防ぐ】
洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。
ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。
本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。
人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。
【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか?
このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。
節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。

用途浴室用のシャワーヘッドとして最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]幅(mm)84.5高さ(mm)188質量(g)375奥行(mm)165接続部ねじ1/2最高使用温度(℃)60内容量1個
注意
※ほとんどのメーカーに対応します!
※そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》
※付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
※別売りアダプターで取り付けられるメーカー(品番:PT250-9)《リンナイの一部製品・ミズタニ,ノーリツ,大阪ガスの一部製品(そのまま取付できない場合)》
※バランス釜・ツーバルブ混合栓には取付できません。
※FBミストシャワー(mitos)は(一社)ファインバブル産業界(FBIA)のファインバブル製品登録制度の登録製品です。
※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業界の登録商標です。
※家庭用シャワー水栓専用です。
※水以外の溶剤、薬品などには使用しないでください。
※食品加工などの業務用途には不適当な場合がありますので使用しないでください。
※止水後、水滴がしばらく落ちることがありますが、シャワーヘッド内の残留水であり異常ではありません。
※水圧が0.3MPa以上の場合、水圧によりシャワー板がはずれるおそれがありますので、調圧弁(PV710F)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551617PS3063-81XA-CMP60
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73551617
2022-08-08
用途: 高齢者利用
TIMEKEEPER卸売・小売業

比較的軽量で使い方がシンプルなので高齢者も利用できて好評です。水圧も強く感じるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする