売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。
吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。
通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。
水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。
薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
シートにScottの文字をプリント
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


グリースや油汚れ、またオイルこぼれをきれいに拭き取りに使っています。
コスパもよく強いシートでウェット状態でも快適に作業できました。
水色の物よりも汚れの取れ方がわかりやすいので便利です。オイルレベルゲージに使っても油の色味がよく分かって使いやすいです。
ソフトで厚手なところがこの商品の魅力です。
クルマのガラスを精製水で拭き取る、ボディに洗浄剤を吹いて拭き取るなど、対象を傷つけず液体をしっかり吸収してくれて大満足です。
毛羽立ちはあるので、ハードな使い方には適さないかもしれませんが、特性を生かせば大活躍すると思います。ひとつは持っていたいので、またリピート購入することになりそうです。