曜日別特売

M12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き)

M12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き) - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
チェーンテンションを調整しやすい
残量が見やすいクリアオイルゲージ
無段変速トリガー
わずか2.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)の小型軽量チェーンソー
自動潤滑式オイルタンク
便利なチェーンカバー本体収納

電圧(V)12チェーンスピード(m/s)[m/分]5バー全長(mm)152質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(6.0Ahバッテリー装着時)仕様燃料ゲージ、トリガーロック付属品ケース長さ(mm)420寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×232×96切断有効長さ(mm)140電源電圧(V)12タンク容量(mL)50(チェーンオイル)ガイドバー長さ(mm)152内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73552028M12 FHS-0X0 JP
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M12 シリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73552028
2022-02-08
用途: 造園
農・林・水産業

モーターの位置が上にあるので狭いところで使うのに良い。片手で持てるので細い竹などを伐採するのに上手く使えた。
重さは見た目以上にズッシリしている。
気になる点は思ってたよりもパワーがないこと。太い竹くらいでも途中で止まることがある。片手で使えるくらいなのでこのくらいのパワーが安全の範囲内なのかもしれないが、もう少しパワーがあったらと思った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする