セーフラン安全用品
ウォールプロテクター
ゴム製で衝突時の衝撃を吸収分散。
工場や倉庫、駐車場などの壁に取り付けてご使用ください。
反射タイプで視認性向上。
警告カラーでしっかりと危険を周知。
用途
工場や倉庫、駐車場など幅広いシーンに
付属品
設置用ネジ一式
材質
ゴム
長さ(mm)
1000
形状
平型
幅(mm)
160
厚さ(mm)
50
色
黄/黒
タイプ
反射
内容量
1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
※取付工事が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73552159
10000
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません