HDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデル

HDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデル - BullconHDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデル - Bullcon

スマートフォンなどのストリーミング映像や音楽を車載モニターで視聴!
電源部が表に出ないUSB電源コンバーターモデルでいつでも車内はすっきり!

用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力するHDMI変換ユニット仕様本体バージョン:1.3(3D映像データ非対応)付属品1HDMI変換ユニット本体2HDMI2.0対応ケーブル3USB電源ケーブル4USB電源コンバーター5取付・取扱説明書兼保証書出力RCA(黄:映像/白・音声(L)/赤:音声(R))本体質量(g)64(RCAケーブル含む)入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5使用電源(V)12・24最大消費電力(W)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×16×39動作温湿度範囲0~70℃/10~85%最大消費電流(A)1以下内容量1個
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書」内の注意事項を必ずご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本製品はHDMIデジタル信号をRCAアナログ信号へ変換する製品です。スマートフォン・ストリーミング機器などのHDMI出力機能に関しては、各機器の取扱説明書をご確認ください。
※本製品に接続機器およびモニター類は付属しておりません。お客様でご用意ください。
※RCA入力設定の無いナビゲーションやディスプレイモニターへは接続できません。
※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73558057AV-HDM01DC
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする