曜日別特売

hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS

hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS - hocohoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS - hocohoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS - hocohoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS - hocohoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS - hoco

180°回転型コネクタで手元スッキリ
コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。
PD20W対応
Power Deliveryによる最大20Wの急速充電に対応しています。
丈夫なナイロンケーブル&アルミコネクタ
ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、コネクタにはアルミを使用し、耐久性を高めています。
通電を知らせるインジケータ搭載
通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。

仕様PD充電:20Wまで対応質量(g)約30長さ(cm)約120入力端子Type-C出力端子iOS端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※MFI非認証となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73557777U100-180RTCIC-RDレッド
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
73557768U100-180RTCIC-BKブラック
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73557768U100-180RTCIC-BK73557777U100-180RTCIC-RDU100-180RTCIC-BK hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557777hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOShoco1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする