曜日別特売

充電式 コンパクトLEDライト

充電式 コンパクトLEDライト - アックスブレーン充電式 コンパクトLEDライト - アックスブレーン充電式 コンパクトLEDライト - アックスブレーン充電式 コンパクトLEDライト - アックスブレーン
(1件のレビュー)

マグネット付・生活防水型
レジャーに、非常時に大活躍
携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!

付属品USB / MicroUSBコード(アダプタなし)質量(g)約155寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×270×40(収納時150)保護等級防水バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.2フックフック充電時間(時間)約3.5耐衝撃性1mバッテリー容量(mAh)2000充電方式充電中→緑点滅 / 充電完了→緑点灯(5段階表示)充電可能回数500回未満使用場所屋内外マグネットマグネット明るさ(Lm)High 300 (COB) / High 150(TOP) COB・TOP共に点灯時長押しで調光防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)High 約3(COB LED)/約5(TOP)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559493AWL300CF-LED
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 機関修理他

磁石が弱く落ちやすい。防水機能がもう少しあればいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする