曜日別特売

防災セット ラピタ【アドバンスα】

防災セット ラピタ【アドバンスα】 - LA・PITA

防水性が優れた高品質のターポリン素材を使用した避難用リュックセットです。
地震だけでなく、ゲリラ豪雨や台風時にも対応できる優れものです。
防災士と共同開発した防災セット品です。
すっきり美しいラインのフォルムと白を基調としたリュックは、玄関先やリビング、ベッドルームに置いても、全体の調和を崩さず自然と風景に馴染むシンプルなデザインです。
水に強いファスナー:高級ブランドにも使用されてる止水ファスナーを採用。水の侵入を防ぎます。
撥水仕様:リュックの素材は、テントで使用されるターポリン生地。水に強く丈夫な素材です。
24リットルのゆとり収納:H46cm×W33cm×D16cm
180度ぐるっと反射:180度にリフレクターを搭載。夜間の避難も安心です。
停電時も安心:ハンドルには暗闇で光る蓄光材を搭載。停電時に役立ちます。
上空ヘリからの探索も:反射材が真上にくるように設計。ヘリからの発見に役立ちます。
チェストベルト:チェストベルトでしっかり固定。走って避難してもズレ落ちません。
防災カード付き:緊急時に必要な情報を記入しておくことで、救助活動や安否確認などに役立ちます。
災害用伝言ダイヤルの情報も記載。

セット内容ラピタリュック×1・多機能ダイナモラジオライト×1・ホワイトポーチ(M)×1・長期保存水 500ml×4・ホワイトポーチ(S)×1・長期保存 アルファ米(白米/わかめ御飯/五目ごはん)×1・ウォーターバッグ MOTTE 10L×1・レスキューシート×1・トイレONE 3枚入×1・エイドチーム2×1・ぱぱっとレインコート×1・マスク×1・蓄光ホイッスル×1・軍手×1・目かくしポンチョ×1・収縮式ヘルメット オサメット×1・レスキュー寝ぶくろ×1・防災エアーマット AIR GOLON Fプラス×1質量(kg)5.2本体寸法(mm)330×460×160内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
7355955410002960ブラック
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
¥25,800
7355956310002960レッド
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
¥25,800
7355957910002960グリーン
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
¥25,800
7355958810002960ブルー
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
¥25,800
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする