ケービデバイス
AHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH・LC-Tx40A/B専用)[1年保証]
付属品
取扱説明書、AC電源コード
適合機種
【2021年4月現在】LC-T340A/B、LC-T440A/B、LC-T540A/B、LC-T640A/B
質量(kg)
約2.4
出力
カメラ:AHD×4(BNC)
入力
AHD×4(BNC
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)、重畳:DC32
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×45×236(ただし突起物、ゴム足は除く)
最大消費電力(W)
60(カメラ4台使用時)
配線可能距離
カメラ:最大400(5C-2V)/ 最大300(3C-2V)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73559868
LC-T04A
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください